tig溶接 遮光のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
131件の「tig溶接 遮光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TIG メガネ」、「遮光プレート」、「遮光板」などの商品も取り扱っております。
マイト工業株式会社遮光メガネ
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度 作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6 質量(g) 92(サイドプロテクター含まず) 種類 遮光メガネ 使用温度範囲(℃) -5~55 外形寸法(mm) 149×173×56 電源 リチウム電池(CR-2032×2個) 感度調整方法 LOW~HIGH (5段階切替) 電池寿命(時間) 1000(使用環境により異なります) 応答速度 1/20000秒 視界範囲(mm) 55×35(2ヶ所) アズワン品番 64-9308-95 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g) 38 使用温度範囲(℃) -5~55 電源 ソーラー(充電式) 遮光度 #10(固定) 応答速度 1/3600秒 視界範囲(mm) 93×35 戻り速度(秒) 0.2 遮光性能 (通光時)#2.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 51×108×5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類 溶接メガネ 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(g) 45
1個
3,350 税込3,685
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨 種類 自動溶接遮光面 付属品 外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個 寸法(mm) 240×305×207 電源 単4電池×ソーラー電池 本体質量(g) 528 遮光度 #9~#13 視野 98×44mm 遮光速度(秒) 1/25000
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2.5 寸法(mm) 50×105 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。 種類 手持ち面 トラスコ品番 484-7644 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等 材質 ポリカーボネート 質量(g) 42 電源 太陽電池 寸法(縦×横)(mm) 51×108
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類 遮光メガネ 仕様 メガネ併用可 タイプ ポリカレンズ 規格 JIS規格品 機能 つる調整可 質量(g) 37 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質 ポリカーボネート 規格 JIS T8141 タイプ JIS規格品 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×50
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類 遮光メガネ 材質 (フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル) 規格 JIS規格品 タイプ メガネ併用可 レンズ ポリカレンズ 機能 防曇 質量(g) 約96 レンズ色 グリーン 遮光度 #2標準 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用 遮光度 #10 質量(g) 106 種類 ゴーグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×90×75
1個
899 税込989
当日出荷

通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品 透明カバープレート×2枚 寸法(mm) 108×51×5 質量(g) 42 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm) 幅92×高さ36 遮光度 作業前:#3、溶接時:#11 保証期間 1年間 反応速度(秒) 1/3000 電流範囲(A) 30~300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス 遮光度 #8 材質 ポリカーボネート
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質 プラスチック(フレーム) ブラウン(フレーム) 質量(g) 60 種類 遮光メガネ 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 162×150×64 レンズ 外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET 機能 紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類 遮光メガネ 質量(g) 43 材質(フレーム) プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。
用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ 付属品 取付スプリング 適合機種 【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799 【遮光フィルター】青 電源 リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池 本体質量(g) 102 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×10×50.8 遮光度 #9~#13 主な用途 TIG/MIG/MAG/手棒溶接 遮光速度(秒) 1/10000 アズワン品番 64-8642-59 視野領域寸法(mm) 92×34
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

トラスコ品番 818-5947 電源 リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 50.8×108×10 本体質量(g) 102 有効視野(mm) 92×34 遮光度 #9~#13 遮光速度(秒) 10000
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。
用途手持型液晶式自動遮光溶接面。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 51×108×5 遮光速度(秒) 1/10000
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/20000 質量(g) 510 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm) 110×90 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 97×47 切替時間(秒) (非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 使用期間(年) 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク 仕様 【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13 その他 【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー 種類 自動遮光面 規格 1/1/1/1 感度 5段階調節 溶接 光センサー、高周波センサー 遮光速度(秒) 1/25000
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

抜群の防護性能と快適なフィット感! 大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質 プラスチック(フレーム) ブラック(フレーム) 質量(g) 33 種類 遮光保護具2眼めがね形 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 158×152×47 レンズ ポリカハードコート(くもり止めレンズ) 機能 紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)